Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Funktionsgenerator → 25MHz, FM-moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Funktionsgenerator → 25MHz, FM-moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1919722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919722
EAN/GTIN:
     5059044138427
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Modellnummer = RSFG-2110
Frequenzbereich max. Sinus = 25MHz
Digital Amplitude & Offset = Ja
Linear und Log Wobbelfuntion = Ja
FM Modulation = Ja
Taktgeber-Genauigkeit = ±20ppm
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS Pro 10 MHz Einkanal Arbiträrfunktionsgenerator Wir stellen vor: Die Serie RSFG-2000 von AFG (Arbiträrfunktionsgeneratoren) mit Impulsgenerator von RS Pro, eine Auswahl von robusten und professionellen Funktionsgeneratoren mit einer Reihe von Ausgängen einschließlich Sinus, Rechteck und Dreieck. Was auch immer Sie benötigen, die RSFG-2000-Serie von RS Pro bietet Ihnen alles, von einfachen Einkanal-AFG mit Impulsgeneratormodellen bis hin zu technisch und Advanced-fFünf-Kanal-Modellen mit vielen verschiedenen Modulationsmethoden wie AM/FM/PM/FSK/PWM, Sweep, Burst, Trigger, 150 MHz Frequenzzähler. Das AFG der Serie RSFG-2000 in Zusammenarbeit mit AWES (Arbiträrsignalbearbeitungssoftware) ermöglicht es dem Benutzer, beliebige Signalformen einfach und schnell zu bearbeiten, mit 66 integrierten Signalformen, mit denen der Benutzer beliebige Signalformen bearbeiten und das gesamte Segment oder die geteilten Segmente ausgeben kann. Jedes Modell der Serie RSFG-2000 verfügt über einen integrierten Impulsgenerator mit einer Ausgangsfrequenz von bis zu 25 MHz. Der Benutzer kann Impulsbreite, Tastverhältnis, Anstiegsflankenzeit und Abfallflankenzeit einstellen, um das Triggersignal zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt jedes Modell über eine klare und benutzerfreundliche Schnittstelle mit einem 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay, das von Benutzern jeder Art von Fachwissen leicht navigiert werden kann. HF-Signalgenerator (( 1919724) 1919724 und( 1919727) 1919727)Die HF-Signalgeneratorfunktion der Modelle 1919724 und 1919727 kann als Hochfrequenz-Arbiträrsignalgenerator, simulierte Signale von analogen oder digitalen Sendestationen oder Trägersignale des lokalen Oszillators eingesetzt werden. Es ist auch kompatibel mit Modulationsmethoden wie AM/FM/PM/FSK/PWM/PSK/ASK. Leistungsverstärker (( 1919723) 1919723 und( 1919727) 1919727)Der 20-W/20-dB-Leistungsverstärker mit niedriger Frequenz in den Modellen 1919723 und 1919727 hat eine Bandbreite von DC ∼ 100 kHz und weniger als 0,1 % Verzerrung und ist ideal für den Anschluss eines Lautsprechers für eine Vielzahl von physikalischen Experimenten. Eigenschaften und Vorteile Maximal fünf Ausgangskanäle - 2 äquivalente Leistung Arbiträrkanäle Frequenz: 1 Hz ∼ 10/20/30/60 MHz - HF-Kanalfrequenz (FG/ARB/MOD): 160/320 MHz - Impulsgeneratorfrequenz: 25 MHz - Leistungsverstärker: Niedrige Frequenz, 5 Hz∼100 kHz, 20 dB/20 W (begrenzt durch Stromeinstellung) Arbiträrsignalfunktion mit Punkt-zu-Punkt-Ausgang: 200 MSa/s, 100 MHz Wiederholrate, 14-Bit-Auflösung, 16 k Punkte Speichertiefe Erdungs-Isolierung zwischen E/A-Anschlussklemmen und Gerätechassis Frequenzzähler: 150 MHz, 8-Bit-Frequenzauflösung Am/FM/PM/ASK/FSK/PSK/SUM/PWM-Modulation Integrierte elektronische Signalformen für den Medizin- und Automobilbereich USB-Host/USB-Gerät/LAN (nur RSFG-22XX) 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay Werden Messleitungen mitgeliefert? Ja, die folgenden einkanaligen Modelle werden mit einer einzigen BNC-Krokodilmessleitung geliefert: (1919722) 1919722 (1919779) 1919779 (1919723) 1919723 (1919780) 1919780 (1919724) 1919724 (1919781) 1919781 Die folgenden Zweikanal-Modelle werden mit zwei BNC-Krokodilmessleitungen geliefert: (1919725) 1919725 (1919782) 1919782 (1919726) 1919726 (1919783) 1919783 (1919727) 1919727 (1919784) 1919784
Weitere Informationen:
Modellnummer:
RSFG-2110
Frequenzbereich max. Sinus:
25MHz
Digital Amplitude & Offset:
Ja
Linear und Log Wobbelfuntion:
Ja
FM Modulation:
Ja
Taktgeber-Genauigkeit:
±20ppm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1919722, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, RS PRO, RSFG2110, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Function Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,51*
€ 684,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,78*
€ 655,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.