Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1919868
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751160
EAN/GTIN:
     4046548075410
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Funktion = Erweiterungsmodul
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PNOZ s20
Anschluss Typ = Zugfederklemme
Breite = 22.5mm
Länge = 98mm

″Sicherheitsfunktionen Das Sicherheitsrelais erfüllt die folgenden Sicherheitsanforderungen. Der Stromkreis ist intern redundant mit integrierter Selbstüberwachung. Die Sicherheitsvorrichtung bleibt im Falle eines Komponentenausfalls wirksam. Das korrekte Öffnen und Schließen der Sicherheitsrelais wird bei jedem Ein-/Aus-Zyklus automatisch geprüft. ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Funktion:
Erweiterungsmodul
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PNOZ s20
Anschluss Typ:
Zugfederklemme
Breite:
22.5mm
Länge:
98mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 1919868, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 751160, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,27*
€ 158,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,17*
€ 164,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 172,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 201,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 172,12*
€ 211,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.