Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FFC Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 1.27mm, 20-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity FFC Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 1.27mm, 20-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity FFC Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 1.27mm, 20-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1919983
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-487545-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.27mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = FFC
Zur Verwendung mit = Steckverbinder AMPMODU System 50
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 1.04Zoll
Breite = 0.58Zoll
Gehäusematerial = Nylon

1-487545-7 Steckverbinder und Gehäusetyp = Buchse, FFC-Steckverbinderprodukttyp = Gehäuse, Steckverbindersystem = Kabel-Platine, Abdichtbar = Nein, Steckverbinder und Kontaktterminierung zu = Draht und Kabel, kompatibel mit Draht- und Kabeltyp = FFC, Anzahl der Positionen = 20, Anzahl der Reihen = 1, Isolationswiderstand = 5000 MΩ, Kontakttyp = Buchse, Stecker-Halteart = Verriegelung, Steckmontage = Befestigung, Befestigung mit Kabel, ohne Befestigung, Montageart = ohne Anschlussart, Montageart = ohne Anschlussart, ohne Anschlussart, Montageart = ohne Anschlussart, ohne Anschlussart, ohne Anschlussart, ohne Anschlussart, Montageart, ohne Anschlussart, ohne Montageart = 5000 MPA Gehäusematerial = Polyester, Mittellinie (Rastermaß) = 1,27 mm, FFC-Kabeleinführung = gerade, Gehäusefarbe = schwarz, Betriebstemperaturbereich = -55-105 °C, Schaltungsanwendung = Signal, UL-Entflammbarkeitsklasse = UL 94V-0, Verpackungsmenge = 1000, Verpackungsmethode = Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.27mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
FFC
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder AMPMODU System 50
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
1.04Zoll
Breite:
0.58Zoll
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, leiterplattensteckverbinder raster 1,27 mm, 1919983, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14875457, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.