| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1920059 Herst.-Nr.: 1-745497-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 37 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = IDC Gehäusematerial = Metall Länge = 2.74Zoll Breite = 0.8Zoll Tiefe = 0.509Zoll Abmessungen = 2.74 x 0.8 x 0.509Zoll Kontaktgröße = 20
Wir bieten eines der umfangreichsten, vielseitigsten Portfolios von D-Subminiatur-Steckverbindern auf dem Markt mit unerreichter technischer Unterstützung, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unsere zuverlässigen AMPLIMITE-Kabelsteckverbinder sind in einer Vielzahl von Beschichtungstypen für verschiedene Anwendungen erhältlich.Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits Verzinnte oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen Anwendungen Industrielle Anlagen Medizintechnische Messtechnik Computer und Peripheriegeräte RAID-Speicher-Arrays Dateiserver/Router Bandspeichersystem Arbeitsplätze Industrielle Kommunikation an der Maschine Persönliche und tragbare Geräte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 37 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | IDC | Gehäusematerial: | Metall | Länge: | 2.74Zoll | Breite: | 0.8Zoll | Tiefe: | 0.509Zoll | Abmessungen: | 2.74 x 0.8 x 0.509Zoll | Kontaktgröße: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 1920059, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 17454975, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |