Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDC HE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 32-polig 16A Buchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920133
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2050322201-000
EAN/GTIN:
     5059045431633
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = HDC HE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 32P
Betriebsspannung = 500 V
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Kontakte = 32
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
HDC HE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
32P
Betriebsspannung:
500 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Kontakte:
32
Weitere Suchbegriffe: 1920133, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, TE Connectivity, T2050322201000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.