Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Kabel,
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-1920213
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-111446-2
EAN/GTIN:
     5059045435020
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Stiftleiste
idc-steckverbinder 34 polig
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Kabel
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Flachbandkabelsteckverbinder sind Kabel-Platine-Geräte, die den Übergang zwischen Kabel- und PC-Platinenschaltungen ermöglichen. Sie werden häufig in Geräten verwendet, um eine Platine mit einer anderen oder einem Subsystem mit einer anderen zu verbinden. Die Steckverbinder werden auch in Eingangs-/Ausgangsanwendungen verwendet und verbinden verschiedene Geräte.
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Kabel
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, te connectivity stiftleiste, 1920213, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 21114462, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,52*
€ 10,36*
1 Tag
236
€ 14,99*
ab € 5,98*
€ 11,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658621-8
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.