Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 38-polig Standard gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 38-polig Standard gewinkelt
TE Connectivity HDMI Buchse Buchse 38-polig Standard gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1920375
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1888811-1
EAN/GTIN:
     5059045434603
Suchbegriffe:
1920375
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
HDMI Buchsen
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 38
Größe = Standard
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Seriennummer = 1888811
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
38
Größe:
Standard
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Seriennummer:
1888811
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.