Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 196mm x 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 196mm x 126mm
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 196mm x 126mm
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 196mm x 126mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1920707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920707
EAN/GTIN:
     5059044138717
Suchbegriffe:
1920707
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 196mm
Höhe = 2mm
Länge = 126mm
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = Hermetisches Gehäuse RS Pro 1920695

Gehäuse-Montageplatten von RS Pro Diese hochwertigen Montageplatten unserer Eigenmarke RS Pro sind eine Art von Montageplatine, die für den Einsatz mit unserer Serie von RS Pro Gehäusen entwickelt wurde und ein professionelles und zuverlässiges Gehäuse-Zubehör für die Installation interner elektrischer Komponenten bietet. Diese Durable Montageplatten bestehen aus verzinktem Stahl und bieten eine leichte und dennoch Durable Montageplatte mit korrosionsbeständigen Eigenschaften. Die RS Pro-Gehäuseplatten können einfach montiert werden und sind in einer Reihe von Größen erhältlich, um unsere große Auswahl an professionellen Gehäusen unterzubringen. Eigenschaften und Vorteile • Leicht Durable • hergestellt aus verzinktem Stahl • In diversen Größen erhältlich • Ideal für den Einsatz mit RS Pro • Schnelle und einfache Montage Anwendung Montageplatten oder Montageplatinen sind eine Art von Gehäusezubehör, das sich ideal für die Installation von elektrischen Teilen und Komponenten in Gehäusen eignet, sodass Sie die interne Konfiguration bei der Montage an einer Wand oder Oberfläche verbessern können. Sie werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, einschließlich Stahl und Kunststoff und können oft angepasst werden. Gehäuse und Montageplatten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter: • Fernbedienungssysteme • Funkgeräte • Tastenfelder • Anzeigetafeln • Bedienelemente des Zugangssystems Häufig gestellte Fragen Sind Schrauben im Lieferumfang enthalten? Schrauben sind als Zubehör mit RS Pro Gehäusen enthalten. Mit welchem Gehäuse ist diese Montageplatte kompatibel? RS Pro( 1920695 ) 1920695
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
196mm
Höhe:
2mm
Länge:
126mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
Hermetisches Gehäuse RS Pro 1920695
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.