Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 211.05mm x 161mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 211.05mm x 161mm
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 211.05mm x 161mm
RS PRO Galvanisierter Stahl Gehäusezubehör, 211.05mm x 161mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1920737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920737
EAN/GTIN:
     5059044138984
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 211.05mm
Höhe = 2mm
Länge = 161mm
Material = Galvanisierter Stahl

Gehäuse-Montageplatten von RS Pro Diese hochwertigen Montageplatten unserer Eigenmarke RS Pro sind eine Art von Montageplatine, die für den Einsatz mit unserer Serie von RS Pro Gehäusen entwickelt wurde und ein professionelles und zuverlässiges Gehäuse-Zubehör für die Installation interner elektrischer Komponenten bietet. Diese Durable Montageplatten bestehen aus verzinktem Stahl und bieten eine leichte und dennoch Durable Montageplatte mit korrosionsbeständigen Eigenschaften. Die RS Pro-Gehäuseplatten können einfach montiert werden und sind in einer Reihe von Größen erhältlich, um unsere große Auswahl an professionellen Gehäusen unterzubringen. Eigenschaften und Vorteile • Leicht Durable • hergestellt aus verzinktem Stahl • In diversen Größen erhältlich • Ideal für den Einsatz mit RS Pro • Schnelle und einfache Montage Anwendung Montageplatten oder Montageplatinen sind eine Art von Gehäusezubehör, das sich ideal für die Installation von elektrischen Teilen und Komponenten in Gehäusen eignet, sodass Sie die interne Konfiguration bei der Montage an einer Wand oder Oberfläche verbessern können. Sie werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, einschließlich Stahl und Kunststoff und können oft angepasst werden. Gehäuse und Montageplatten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter: • Fernbedienungssysteme • Funkgeräte • Tastenfelder • Anzeigetafeln • Bedienelemente des Zugangssystems Häufig gestellte Fragen Sind Schrauben im Lieferumfang enthalten? Schrauben sind als Zubehör mit RS Pro Gehäusen enthalten. Mit welchem Gehäuse ist diese Montageplatte kompatibel? RS Pro( 1862263 ) 1862263 RS Pro( 1862264 ) 1862264
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
211.05mm
Höhe:
2mm
Länge:
161mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1920737, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, RS PRO, ZMB90, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Covers & Plates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.