| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1920868 Herst.-Nr.: 1SAM201911R1011 EAN/GTIN: 4013614134319 |
| |
|
| | |
| Gehäusefarbe = Gelb Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 65 Tiefe = 195mm Betriebstemperatur max. = +40°C Betriebstemperatur min. = 0°C
Das Gehäuse IB132-Y ist für den manuellen Motorstarter MS116/MS132 geeignet. Die Kombination aus manuellem Motorstarter und Gehäuse ermöglicht die Einrichtung aller erforderlichen Steuerungs- und Schutzfunktionen für Einzelmaschineninstallationen. Zusätzliche Montage von Hilfs- und Meldekontakten, Nebenschlussauslösungen und Unterspannungsauslöser ist möglich. Der Griff ist bis zu 3-mal in AUS-Stellung verriegelbar. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | Gelb | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 65 | Tiefe: | 195mm | Betriebstemperatur max.: | +40°C | Betriebstemperatur min.: | 0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, 1920868, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, ABB, 1SAM201911R1011, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,37* | € 15,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,38* | € 17,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,75* | € 20,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,89* | € 20,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,56* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|