Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 32-Pin 48MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920937
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031K6T6
EAN/GTIN:
     5059045431046
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Höhe = 1.45mm

Die Mikrocontroller STM32F031x4/x6 enthalten den leistungsstarken ARM ® Cortex ®-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (bis zu 32 KB Flash-Speicher und 4 KB SRAM) sowie eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (ein I2C, ein SPI/I2S und ein USART), einen 12-Bit-ADC, fünf 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen PWM-Timer mit erweiterter Steuerung. Die Mikrocontroller STM32F031x4/x6 arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und -40 bis +105 °C, von einem 2,0 bis 3,6 V Netzteil. Ein umfassender Satz von Energiesparmodi ermöglicht das Design von energiesparenden Anwendungen. Die STM32F031x4/x6-Mikrocontroller umfassen Geräte in sechs verschiedenen Gehäusen von 20 bis 48 Stiften. Je nach gewähltem Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten enthalten. Diese Merkmale machen die STM32F031x4/x6-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Spiele und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Video-Sprechanlagen und HVACs.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1920937, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F031K6T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.