Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 256 KB LQFP 48-Pin 48MHz 32 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921020
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030CCT6TR
EAN/GTIN:
     5059045419389
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 6
Höhe = 1.45mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
6
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1921020, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F030CCT6TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.