Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl TL 600 AF Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 630 lm / 175 m, 137 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
brennenstuhl TL 600 AF Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 630 lm / 175 m, 137 mm
brennenstuhl TL 600 AF Akku Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 630 lm / 175 m, 137 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1921694
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600401
EAN/GTIN:
     4007123663224
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 630 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IP67
Gefahrenbereich = Nein
Tiefe = 34 mm
Leuchtweite = 175 m
Strahltyp = Hoch
Länge = 137 mm
Farbe = Schwarz
Breite = 34 mmg

Die LED-Taschenlampe von Brennenstuhl ist am besten für Aktivitäten im Freien wie Camping, Wandern oder Fischen geeignet.Superhelle LED-Taschenlampe mit 630 Lumen bietet beste Beleuchtung für Camping oder andere Aktivitäten im Freien - die Taschenlampe ist staubdicht und wasserdicht LED-Taschenlampe für Outdoor-Aktivitäten (wie Camping, Wandern, Fahrradfahren) mit hochwertiger Fokusfunktion: Taschenlampe kann von einem kleinen Punktlicht bis zu einem fernstrahlfokussierten Licht eingestellt werden Extrem robuste Außenleuchte mit integriertem Li-Ion-Akku (3,7 V/2,6 Ah) und Ladeanzeige mit 4 Modi: 100 % - 40 % - 10 % - SOS Taschenlampe für Camping mit Durable Aluminiumgehäuse mit Handgelenkband kann einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden und hat eine Leuchtdauer von bis zu 22 Stunden Lieferumfang: 1x aufladbare LED-Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion und 630 Lumen, 1x USB-Kabel - in bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
630 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IP67
Gefahrenbereich:
Nein
Tiefe:
34 mm
Leuchtweite:
175 m
Strahltyp:
Hoch
Länge:
137 mm
Farbe:
Schwarz
Breite:
34 mmg
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 1921694, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, brennenstuhl, 1178600401, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
167
€ 8,50*
ab € 22,2441*
€ 30,5341*
8 Tage
169
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 31,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,45*
€ 31,91*
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 33,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.