Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 16 bit DAC MAX5717GSD+, SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922518
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5717GSD+
EAN/GTIN:
     5059045393252
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
OP AMP
Architektur = R-2R
Auflösung = 16 bit
Integrale Nichtlinearität = 64LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 1.5µs
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

MAX5717 und MAX5719 sind serielle, ungepufferte 16- und 20-Bit-Spannungsausgangs-Unipolar-Digital-Analog-Konverter (DACs) mit integrierten Rückkopplungswiderständen, die in Verbindung mit einem externen Operationsverstärker einen bipolaren Betrieb ermöglichen. Diese DACs bieten niedrige Störspitzenenergie, geringes Rauschen, enge bipolare Widerstandsanpassung und hohe Genauigkeit. Die DACs verfügen über 1 LSB INL (max., MAX5717A) über den Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C. Integrierte Präzisionseinstellwiderstände ermöglichen eine einfache Bedienung der DACs.Integrierte bipolare Einstellwiderstände ±0,025 % (max.) Sicherer DAC-Ausgang (unipolar) für Zurücksetzung auf Null beim Einschalten 3-adrige 50-MHz-SPI-Schnittstelle Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C. SO-14-Gehäuse
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
16 bit
Integrale Nichtlinearität:
64LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
1.5µs
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker maxim integrated products, op amp, 1922518, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX5717GSD+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.