Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler Ladungspumpe PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Regler Ladungspumpe PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922648
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX662ACPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1922648
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Ladungspumpe
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Breite = 7.87mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe:
4.45mm
Breite:
7.87mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.