Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, PDIP, ±4.5 to ±18V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, PDIP, ±4.5 to ±18V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1922722
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX359CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Analoge Schalter (zweifach), Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1922722, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX359CPE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.