Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed THT SiC-Schottky Diode, 650V / 10A, 2-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923383
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C6D10065A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode to-220
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 86A

Höherer Wirkungsgrad Erhöhen Sie die Leistungsdichte auf Systemebene Im Wesentlichen keine Schaltverluste Reduzierung der Kühlkörperanforderungen Parallele Geräte ohne thermischen Abfluss Neue Technologie der 6. Generation Niedrige Durchlassspannung VF Null-Rückstrom Hochfrequenzbetrieb Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Extrem schnelles Schalten Positiver Temperaturkoeffizient bei VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
86A
Weitere Suchbegriffe: 1923383, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Wolfspeed, C6D10065A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,32*
€ 218,1508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,56*
€ 205,3464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,07*
€ 197,6233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,58*
€ 186,3302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,65*
€ 166,1835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.