Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed THT SiC-Schottky Diode, 650V / 6A, 2-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923385
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C6D06065A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode to-220
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 51A

Höherer Wirkungsgrad Erhöhen Sie die Leistungsdichte auf Systemebene Im Wesentlichen keine Schaltverluste Reduzierung der Kühlkörperanforderungen Parallele Geräte ohne thermischen Abfluss Neue Technologie der 6. Generation Niedrige Durchlassspannung VF Null-Rückstrom Hochfrequenzbetrieb Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Extrem schnelles Schalten Positiver Temperaturkoeffizient bei VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
51A
Weitere Suchbegriffe: 1923385, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Wolfspeed, C6D06065A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,03*
€ 134,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,02*
€ 130,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,19*
€ 94,2361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,12*
€ 81,0628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.