Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 128 KB UFBGA 64-Pin 48MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923971
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F078RBH6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = UFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Abmessungen = 5.15 x 5.15 x 0.5mm

Die STM32F078CB/RB/VB-Mikrocontroller enthalten den leistungsstarken Cortex ®-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speicher (128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM) und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (zwei I2Cs, zwei SPI/I2S, ein HDMI CEC und vier USARTs), ein USB-Full-Speed-Gerät (kristalllos), einen 12-Bit-ADC, einen 12-Bit-DAC mit zwei Kanälen, sieben 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen erweiterten PWM-Timer. Die Mikrocontroller STM32F078CB/RB/VB umfassen Geräte in sieben verschiedenen Gehäusen von 48 Pins bis 100 Pins. Je nach dem gewählten Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten im Lieferumfang enthalten. Diese Eigenschaften machen die STM32F078CB/RB/VB-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Gaming- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videointercoms und HVACs geeignet.Kern: Arm ® 32-Bit Cortex ®-M0 CPU, Frequenz bis 48 MHz Speicher 128 KB Flash-Speicher 16 KB SRAM mit HW-Parität CRC-Kalkulationseinheit Ausschalten Digital- und E/A-Versorgung: VDD = 1,8 V ± 8 % Analoge Versorgung: VDDA = VDD bis 3,6 V Ausgewählte E/As: VDDIO2 = 1,65 V bis 3,6 V Energiesparmodi: Standby, Stopp VBAT-Versorgung für RTC- und Backup-Register Taktfrequenzsteuerung 4 bis 32 MHz Quarzoszillator 32-kHz-Oszillator für RTC mit Kalibrierung Interne 8-MHz-RC mit x6 PLL-Option Interner 40 kHz RC-Oszillator Interner 48-MHz-Oszillator mit automatischer Trimmung basierend auf ext. Synchronisierung Bis zu 86 schnelle E/As Alle sind auf externen Interrupt-Vektorgrafiken kartierbar Bis zu 67 E/As mit 5-V-Toleranz und 19 mit unabhängiger VDDIO2-Versorgung 7-Kanal-DMA-Controller Ein 12-Bit-, 1,0 μs-ADC (bis zu 16 Kanäle Wandlungsbereich: 0 bis 3,6 V. Separate Analogversorgung: 2,4 V bis 3,6 V 2 unabhängige 12-Bit-DAC-Kanäle 2 schnelle, stromsparende analoge Komparatoren mit programmierbarem Eingang und Ausgang Bis zu 23 kapazitive Erfassungskanäle für Touchkey-, Linear- und Drehkontaktsensoren Kalender-RTC mit Alarm und periodischer Aktivierung von Stopp 12 Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber für erweiterte Steuerung für 6-Kanal-PWM-Ausgang Ein 32-Bit- und sieben 16-Bit-Zeitgeber, mit bis zu vier IC/OC, OCN, verwendbar für IR-Steuerungsdekodierung oder DAC-Steuerung Unabhängige und Systemüberwachungszeitgeber SysTick Zeitgeber Kommunikationsschnittstellen 2 I2C-Schnittstellen unterstützen Fast Mode Plus (1 Mbit/s), eine unterstützt SMBus/PMBus und Wakeup 4 USARTs unterstützen synchrone Master-SPI- und Modemsteuerung, zwei mit LIN, IrDA, automatischer Baudratenerkennung und Wakeup-Funktion 2 SPIs (18 Mbit/s) mit 4 bis 16 programmierbaren Bit-Frames und mit I2S-Schnittstelle mit Multiplexverbindung USB-2.0-Full-Speed-Schnittstelle, die über einen internen 48-MHz-Oszillator und mit BCD- und LPM-Unterstützung betrieben werden kann HDMI CEC Wakeup beim Empfang der Stiftleiste Serielles Kabeldebuggen (SWD) Eineindeutige 96-bit-ID
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
UFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Abmessungen:
5.15 x 5.15 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1923971, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F078RBH6TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.