Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABJ 220-4NM Präzisionswaage 220g / Auflösung 0,100 mg, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924078
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABJ 220-4NM + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Wägebereich = 220g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,100 mg
Kalibriert = PreCal
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 214mm
Waagschalenbreite = 340mm
Waagschalenhöhe = 330mm
Modellnummer = ABJ 220-4NM
Betriebstemperatur max. = +30°C

Nur ABJ-NM: Automatische interne Einstellung im Falle einer Temperaturänderung> von 2 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und macht die Balance unabhängig von ihrem Einsatzort Nur ABS-N: Justierprogramm CAL für schnelle Einstellung der Auswuchtgenauigkeit mit einem externen Prüfgewicht Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden Einfache Rezeptwägung und Dokumentation mit kombinierter Tara-/Druckfunktion. Darüber hinaus werden die Zutaten für das Rezept automatisch nummeriert und mit der entsprechenden Anzahl und dem Nenngewicht gedruckt Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll, frei programmierbar Automatische Datenausgabe an den PC/Drucker, wenn die Waage ein stabiles Wägeergebnis erreicht hat Fortschrittliche Einzellen-Technologie: Vollautomatische Wägezelle aus einem Stück Material Stabiles Temperaturverhalten Kurze Stabilisierungszeit: Konstante Gewichtswerte innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen Stoßfeste Konstruktion Hohe Ecklastleistung [/] Schutzkappe im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
220g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,100 mg
Kalibriert:
PreCal
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
214mm
Waagschalenbreite:
340mm
Waagschalenhöhe:
330mm
Modellnummer:
ABJ 220-4NM
Betriebstemperatur max.:
+30°C
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, 1924078, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABJ2204NM+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.592,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,02*
€ 2.136,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,70*
€ 2.124,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,24*
€ 2.047,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,43*
€ 1.924,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,20*
€ 1.894,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.