Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Abt 120-5DNM+C Analysenwaage mit Zählfunktion 120g / Auflösung 0,01 mg, 0,1 mg, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924087
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABT 120-5DNM + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Wägebereich = 120g
Typ = Analysenwaage
Auflösung = 0,01 mg, 0,1 mg
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 215mm
Waagschalenbreite = 340mm
Waagschalenhöhe = 335mm
Waagschalendurchmesser = 80mm
Gewicht netto = 8000g
Modellnummer = Abt 120-5DNM+C
Betriebstemperatur min. = +10°C

Automatische interne Einstellung im Falle einer Temperaturänderung> von 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und macht das Gleichgewicht unabhängig von seinem Einsatzort Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden Einfache Rezeptwägung und Dokumentation mit kombinierter Tara-/Druckfunktion. Darüber hinaus werden die Zutaten für das Rezept automatisch nummeriert und mit der entsprechenden Anzahl und dem Nenngewicht gedruckt Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll, frei programmierbar Automatische Datenausgabe an den PC/Drucker, wenn die Balance konstant ist Großer Windschutz aus Glas mit 3 Schiebetüren für leichten Zugang zu den gewogenen Gegenständen Fortschrittliche Einzellen-Technologie: Vollautomatische Wägezelle aus einem Stück Material Stabiles Temperaturverhalten Kurze Stabilisierungszeit: Konstante Gewichtswerte innerhalb von ca. 4 Sekunden unter Laborbedingungen (bei allen Modellen mit Anzeige [d] = 0,1 mg, 10 s bei allen Modellen mit Anzeige [d] = 0,01 mg) Stoßfeste Konstruktion Hohe Ecklastleistung [/] Schutzkappe im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
120g
Typ:
Analysenwaage
Auflösung:
0,01 mg, 0,1 mg
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
215mm
Waagschalenbreite:
340mm
Waagschalenhöhe:
335mm
Waagschalendurchmesser:
80mm
Gewicht netto:
8000g
Modellnummer:
Abt 120-5DNM+C
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage kern, analysenwaage, analysenwaage 0,01 mg, 1924087, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABT1205DNM+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.568,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.851,16*
€ 3.392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,45*
€ 3.368,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.735,90*
€ 3.255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,59*
€ 3.083,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,46*
€ 3.056,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.