Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABT 220-4NM Analysenwaage 220g / Auflösung 0,1 mg, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924088
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABT 220-4NM + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Wägebereich = 220g
Typ = Analysenwaage
Auflösung = 0,1 mg
Kalibriert = PreCal
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 217mm
Waagschalenbreite = 345mm
Waagschalenhöhe = 330mm
Modellnummer = ABT 220-4NM
Betriebstemperatur min. = +10°C

Automatische interne Einstellung im Falle einer Temperaturänderung> von 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und macht das Gleichgewicht unabhängig von seinem Einsatzort Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden Einfache Rezeptwägung und Dokumentation mit kombinierter Tara-/Druckfunktion. Darüber hinaus werden die Zutaten für das Rezept automatisch nummeriert und mit der entsprechenden Anzahl und dem Nenngewicht gedruckt Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll, frei programmierbar Automatische Datenausgabe an den PC/Drucker, wenn die Balance konstant ist Großer Windschutz aus Glas mit 3 Schiebetüren für leichten Zugang zu den gewogenen Gegenständen Fortschrittliche Einzellen-Technologie: Vollautomatische Wägezelle aus einem Stück Material Stabiles Temperaturverhalten Kurze Stabilisierungszeit: Konstante Gewichtswerte innerhalb von ca. 4 Sekunden unter Laborbedingungen (bei allen Modellen mit Anzeige [d] = 0,1 mg, 10 s bei allen Modellen mit Anzeige [d] = 0,01 mg) Stoßfeste Konstruktion Hohe Ecklastleistung [/] Schutzkappe im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
220g
Typ:
Analysenwaage
Auflösung:
0,1 mg
Kalibriert:
PreCal
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
217mm
Waagschalenbreite:
345mm
Waagschalenhöhe:
330mm
Modellnummer:
ABT 220-4NM
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: kern analysenwaage 0,1 mg ; 220 g, analysenwaage kern, analysenwaage, 1924088, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABT2204NM+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.351,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,23*
€ 3.081,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,38*
€ 3.059,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.487,99*
€ 2.960,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,67*
€ 2.804,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.351,09*
€ 2.797,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.