Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 6K0.1+C Zählwaage mit Zählfunktion 6kg / Auflösung 0,1 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern CFS 6K0.1+C Zählwaage mit Zählfunktion 6kg / Auflösung 0,1 g, vorkalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1924100
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CFS 6K0.1 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
kern zählwaage 0,1 g
Wägebereich = 6kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Waagschalenlänge = 320mm
Waagschalenbreite = 350mm
Waagschalenhöhe = 125mm
Waagschalendurchmesser = 295 x 225mm
Gewicht netto = 3200g
Modellnummer = CFS 6K0.1+C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit zusätzlichem Text, Referenzgewicht und Taragewicht, z. B. eines Behälters Präzise Zählung: Die automatische Referenzgewichtsoptimierung des Referenzgewichts verbessert allmählich den durchschnittlichen Stückgewichtswert Prüfwägung: Ein Visual- und akustisches Signal hilft bei der Portionsteilung, Abgabe oder Sortierung Programmierbar über numerisches Tastenfeld: Erforderliche Referenzmenge Bekanntes Referenzgewicht Drei Anzeigen für Gesamtgewicht, Stückgewicht, Gesamtmenge Funktion Zielgewicht Programmierbare Zielmenge oder Zielgewicht. Wenn der Zielwert erreicht ist, wird ein Signal angezeigt PRE-TARA-Funktion für manuelle Subtraktion eines bekannten Verpackungsgewichts, nützlich zum Prüfen von Füllständen Zweite Balance-Schnittstelle [/] zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. beispielsweise Mit Wägebrücken KFP V20Schutzarbeitsabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
6kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Waagschalenlänge:
320mm
Waagschalenbreite:
350mm
Waagschalenhöhe:
125mm
Waagschalendurchmesser:
295 x 225mm
Gewicht netto:
3200g
Modellnummer:
CFS 6K0.1+C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: zählwaagen kern, zählwaage, 1924100, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CFS6K01+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,04*
€ 617,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,91*
€ 605,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.