Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 30 K0.1+C Plattformwaage mit Zählfunktion 30kg / Auflösung 100 mg, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924126
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 30K0.1 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 30kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 100 mg
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 225mm
Waagschalenbreite = 115mm
Waagschalenhöhe = 60mm
Waagschalendurchmesser = 308 x 318mm
Gewicht netto = 7500g
Modellnummer = DS 30 K0.1+C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Präzisionswaagen mit hoher Kapazität, ideal für hohe Volumen oder schwere Proben, die mit einem hohen Maß an Genauigkeit gewogen werden Schritt-für-Schritt-Anweisung auf dem Display mit Ja/Nein-Dialog Numerische Subtraktion des Tara-Werts für bekanntes Verpackungsgewicht. Nützlich zum Prüfen von Füllständen Präzise Zählung: Die automatische Referenzgewichtsoptimierung des Referenzgewichts verbessert allmählich den durchschnittlichen Stückgewichtswert Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Sondereinheiten wie Gewindelänge g/m, Masse g/m2 oder ähnliches Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
100 mg
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
225mm
Waagschalenbreite:
115mm
Waagschalenhöhe:
60mm
Waagschalendurchmesser:
308 x 318mm
Gewicht netto:
7500g
Modellnummer:
DS 30 K0.1+C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern, plattformwaage, plattformwaage 0,1g, 1924126, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DS30K01+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,98*
€ 1.030,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,44*
€ 1.012,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,82*
€ 969,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,45*
€ 913,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,90*
€ 893,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.