Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 36 K0,2+C. Plattformwaage mit Zählfunktion 36kg / Auflösung 0,2 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924128
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 36K0.2 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 36kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 0,2 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 225mm
Waagschalenbreite = 115mm
Waagschalenhöhe = 60mm
Waagschalendurchmesser = 308 x 318mm
Gewicht netto = 7500g
Modellnummer = DS 36 K0,2+C.
Betriebstemperatur min. = +10°C

Präzisionswaagen mit hoher Kapazität, ideal für hohe Volumen oder schwere Proben, die mit einem hohen Maß an Genauigkeit gewogen werden Schritt-für-Schritt-Anweisung auf dem Display mit Ja/Nein-Dialog Numerische Subtraktion des Tara-Werts für bekanntes Verpackungsgewicht. Nützlich zum Prüfen von Füllständen Präzise Zählung: Die automatische Referenzgewichtsoptimierung des Referenzgewichts verbessert allmählich den durchschnittlichen Stückgewichtswert Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Sondereinheiten wie Gewindelänge g/m, Masse g/m2 oder ähnliches Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
36kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
0,2 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
225mm
Waagschalenbreite:
115mm
Waagschalenhöhe:
60mm
Waagschalendurchmesser:
308 x 318mm
Gewicht netto:
7500g
Modellnummer:
DS 36 K0,2+C.
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern, plattformwaage, laborwaage rs232, 1924128, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DS36K02+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,11*
€ 956,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,81*
€ 941,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,88*
€ 897,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,62*
€ 825,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.