Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 60 K0,2+C. Plattformwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 0,2 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924130
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 60K0.2 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 60kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 0,2 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 225mm
Waagschalenbreite = 115mm
Waagschalenhöhe = 60mm
Waagschalendurchmesser = 430 x 350mm
Gewicht netto = 9500g
Modellnummer = DS 60 K0,2+C.
Betriebstemperatur min. = +10°C

Präzisionswaagen mit hoher Kapazität, ideal für hohe Volumen oder schwere Proben, die mit einem hohen Maß an Genauigkeit gewogen werden Schritt-für-Schritt-Anweisung auf dem Display mit Ja/Nein-Dialog Numerische Subtraktion des Tara-Werts für bekanntes Verpackungsgewicht. Nützlich zum Prüfen von Füllständen Präzise Zählung: Die automatische Referenzgewichtsoptimierung des Referenzgewichts verbessert allmählich den durchschnittlichen Stückgewichtswert Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Sondereinheiten wie Gewindelänge g/m, Masse g/m2 oder ähnliches Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
0,2 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
225mm
Waagschalenbreite:
115mm
Waagschalenhöhe:
60mm
Waagschalendurchmesser:
430 x 350mm
Gewicht netto:
9500g
Modellnummer:
DS 60 K0,2+C.
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage max 60 kg, plattformwaage kern, plattformwaage, 1924130, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DS60K02+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,67*
€ 1.603,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,69*
€ 1.594,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,77*
€ 1.547,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,93*
€ 1.464,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,88*
€ 1.454,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.