Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD 600K-1+C Kranwaage mit Zählfunktion 600kg / Auflösung 50 g, 100 g, 200 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924153
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 600K-1 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Wägebereich = 600kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 50 g, 100 g, 200 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Waagschalenlänge = 194mm
Waagschalenbreite = 471mm
Waagschalenhöhe = 129mm
Gewicht netto = 9000g
Modellnummer = HFD 600K-1+C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Durch die stabile Bauweise und das robuste Design ist sie ideal für den Dauereinsatz im industriellen Umfeld Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise ist sie für den Einsatz an mehreren Standorten geeignet Hold-Funktion: Wenn der Wägewert unverändert bleibt, wird das auf der Anzeige angezeigte Gewicht automatisch eingefroren, bis die Taste HOLD gedrückt wird Tara: Setzt die Anzeige auf ″0″ zurück, wenn eine Last auf der Skala vorhanden ist. Jetzt werden entfernte oder hinzugefügte Lasten direkt angezeigt Massive Schäkel, nicht drehbar Funkfernbedienung serienmäßig. Funkreichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen können ausgewählt werden. Batterien im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
600kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
50 g, 100 g, 200 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Waagschalenlänge:
194mm
Waagschalenbreite:
471mm
Waagschalenhöhe:
129mm
Gewicht netto:
9000g
Modellnummer:
HFD 600K-1+C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kranwaage kern, kranhakenwaage, kranwaage 50g, 1924153, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, HFD600K1+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,13*
€ 934,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,66*
€ 913,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,60*
€ 878,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,87*
€ 830,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.