Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 60K0.5DL+C Zählwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 0.5 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern IFS 60K0.5DL+C Zählwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 0.5 g, vorkalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1924158
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFS 60K0.5DL + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
zählwaagen kern
Wägebereich = 60kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0.5 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 120mm
Waagschalendurchmesser = 500 x 400mm
Gewicht netto = 12000g
Modellnummer = IFS 60K0.5DL+C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Robuster Industriestandard, geeignet für den Einsatz in rauen industriellen Anwendungen Ergonomisches Anzeigegerät mit großem Tastenfeld und kontrastreichem LCD-Display für einfaches Eingeben und Ablesen von z. B. Tara-Gewichten, Referenzgewichten, Grenzwerten usw. Präzise Zählung: Die manuelle Referenzgewichtsoptimierung verbessert schrittweise den Mittelwert des Stückgewichts Summenzähler der Teile während der Zählung Drei Anzeigen für Gesamtgewicht (überprüfbar), Stückgewicht, Gesamtmenge 100 Artikelspeicher für Master Daten, wie z. B. Artikelnummer, PRE-TARE (Behältergewicht), Referenzmenge, Ref. Gewicht usw. Ausdruck mit Datum und Uhrzeit Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0.5 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
120mm
Waagschalendurchmesser:
500 x 400mm
Gewicht netto:
12000g
Modellnummer:
IFS 60K0.5DL+C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, zählwaage wägebereich 60kg, 1924158, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, IFS60K05DL+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,78*
€ 1.164,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,37*
€ 1.141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,77*
€ 1.111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,51*
€ 1.031,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.