Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant PC2400 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.222Ah, Flach Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Duracell Procell Constant PC2400 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.222Ah, Flach Anschluss
Duracell Procell Constant PC2400 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.222Ah, Flach Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1924385
Hersteller:
     Procell
Herst.-Nr.:
     5000394123595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Modellnummer = PC2400
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Flach
IEC-Name = LR03
Kapazität = 1.222Ah

Procell ® von Duracell ® AAA Alkali-Mangan-Batterie 1,5 V - 10er-Pack. Die Batterien der Serie AAA von Procell Alkali-Mangan eignen sich ideal für die Versorgung professioneller Geräte wie Sicherheitstastenfeld, Fernbedienung, Glucometer.Zuverlässige, langlebige Leistung (vs Vorherige AAA-Batterien für industrielle Alkali-Mangan-Batterien) Eigenschaften und Vorteile. AAA-Alkali-Mangan-Batterien Langlebige Leistung*. Lange Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit. 1,5 V. Betriebstemperatur: -20 °C bis 54 °C. Standard-Anschlussklemmentyp. Terminal Hohe Leistung. Packung mit 10 Stk.Hergestellt mit überlegener Zellenbauweise (vs Vorherige AAA-Batterien für industrielle Alkali-Mangan-Batterien), um eine hochwertige Zellkonstruktion zu gewährleisten. Jede Batterie wird mit einer ″Qualitätgarantie″ geliefert. Design, Sicherheit, Fertigung und Qualifikation entsprechen den strengen Batterie Standards von Procell, die Teile der ANSI- und IEC-Batterie enthalten.Wirtschaftlich verpackt in Großpackung und einzeln mit Datumscode für eine effektive Bestandsverwaltung.Einsatz bei Herstellern auf der ganzen Welt: Batterien von Procell wurden in Zusammenarbeit mit Herstellern entwickelt, um am besten in professionellen Geräten zu funktionierenBetriebstemperaturen von -20 °C. Bis 54 °C Weitere vorrätige Procell-Alkaline-Serien umfassen: Procell GP AA 10-Pack - Best.-Nr.( 1924384) 1924384. Procell GP C 10-Pack - Best.-Nr.( 1924386) 1924386. Procell GP D 10-Pack - Best.-Nr.( 1924387) 1924387. Procell GP 9V 10er-Packung - Best.-Nr.( 1924388) 1924388 .
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PC2400
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Flach
IEC-Name:
LR03
Kapazität:
1.222Ah
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie procell alkaline, aaa batterie, aaa batterie alkali, 1924385, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AAA-Batterien, Duracell Procell, 5000394123595, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AAA Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3130
10
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,41*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,71*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 14,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.