| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924388 Herst.-Nr.: 5000394122130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = PP3 Chemie = Alkali IEC-Name = 6LR61V Anschlusstyp = Schnapp Kapazität = 692mAh Verpackungseinheit = 10
Procell ® von Duracell ® Alkali-Mangan-Batterie 9 V - 10er-Pack. Die Batterien der Serie Procell Alkaline 9 V für die Industrie sind ideal für die Versorgung professioneller Geräte wie Rauch-/Kohlenmonoxiddetektor.Jede Batterie wird mit einer ″Qualitätsgarantie″ geliefert. Design, Sicherheit, Fertigung und Qualifikation entsprechen den strengen Batteriestandards von Procell, die Teile der ANSI- und IEC-Batteriestandards enthalten. Eigenschaften und Vorteile. AA-Alkali-Mangan-Batterien Langlebige Leistung*. Lange Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit. 1,5 V. Betriebstemperatur: -20 °C bis 54 °C. Standard-Anschlussklemmentyp. Terminal Hohe Leistung. Packung mit 10 Stk.Wirtschaftlich verpackt in Großpackung und einzeln mit Datumscode für eine effektive Bestandsverwaltung.Verwendung durch Hersteller auf der ganzen Welt: Die Alkali-Mangan-Batterien von Procell wurden in Zusammenarbeit mit Herstellern entwickelt, um am besten in professionellen Geräten zu funktionieren.Einsatz bei Herstellern auf der ganzen Welt: Batterien von Procell wurden in Zusammenarbeit mit Herstellern entwickelt, um am besten in professionellen Geräten zu funktionieren Weitere vorrätige Procell-Alkaline-Serien umfassen: Procell GP AA 10-Pack -( 1924384) 1924384. Procell GP C 10-Pack -( 1924386) 1924386. Procell GP D 10-Pack -( 1924387) 1924387. Procell GP 9 V 10-Pack -( 1924388) 1924388. Weitere Informationen: | | Größe: | PP3 | Chemie: | Alkali | IEC-Name: | 6LR61V | Anschlusstyp: | Schnapp | Kapazität: | 692mAh | Verpackungseinheit: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |