Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
AV-Kabel
>
Aux-Kabel
>
Artikel
RS PRO Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Stecker L. 500mm Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1924403
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1924403
EAN/GTIN:
5059044141663
Suchbegriffe:
1924403
Kabel und Drähte
AV-Kabel
Aux-Kabel
Steckverbinder 1 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2 = Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 500mm
Mantelfarbe = Weiß
Außenmantelmaterial = PVC
RS Pro Jack-Kabelbaugruppe, Stecker Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Jack-Kabelkomponenten vor, die sich ideal für professionelle Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsanwendungen eignen. Das 0,5 m lange Verlängerungskabel verfügt über zwei Klinkenstecker, die mit geformten Manschetten und Nickelsteckverbindern ausgeführt sind. Darüber hinaus verfügt die Kabelbaugruppe über eine integrierte Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette aufspaltet, was zu Schäden und Sicherheitsrisiken führt. Das Kabel verfügt über eine äußerst Durable und flexible PVC-Außenhülle für optimalen Schutz und optimale Leistung, insbesondere wenn die Anschlusspunkte von der Einrichtung zur Einrichtung bewegt werden. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die eine Montage von Jack-Kabeln erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Jack-Kabelkomponenten ist eine ideale Ergänzung für jede professionelle Einrichtung für Audio-, Visual- oder Beleuchtungssteckverbinder Die Kabelbaugruppe wurde mit zwei 3,5-mm-Klinkensteckern mit geformten Manschetten entwickelt und bietet außerdem eine Zugentlastung, um einen dauerhaften Schutz vor Splitting oder Beschädigung zu gewährleisten, insbesondere um die Kante der Manschette Die PVC-Ummantelung ermöglicht zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität Diese Kabel von RS Pro bieten die höchste Audioqualität Tonausgabe und bieten Audio/Video-Kabelkomponenten mit unterschiedlicher Länge Verfügbar für mehr Komfort In verschiedenen Farben lieferbar Klinkensteckverbinder: Steckverbinder A - Stecker, Steckverbinder B - Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: RCA- und Cinch-Steckverbinder sind weiterhin in vielen Fernsehgeräten, Medienperipheriegeräten und Stereo-Soundsystemen enthalten. Stereo-Phono-Kabel mit Jack- oder Mini-Jack-Steckverbindern werden auch für professionelle Audiozwecke verwendet. Aus diesem Grund benötigen Sie in den folgenden Anwendungen möglicherweise ein RCA-Audiokabel CCTV Labortests Home-Entertainment Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Steckverbinder 2:
Stereo-Jack, 3,5 mm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
500mm
Mantelfarbe:
Weiß
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
AV-Kabel
>
Aux-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
2TT0105WHT
,
Cables & Wires
,
AV Cables
,
Aux Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen