Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
>
Artikel
RS PRO RF Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 3m, TV-Antennensteckverbinder / TV-Antennensteckverbinder, Aussen ø 5mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1924488
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1924488
EAN/GTIN:
5059044142448
Suchbegriffe:
1924488
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = TV-Antennensteckverbinder
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 5mm
Impedanz = 75 Ω
Länge = 3m
Mantelfarbe = Schwarz
Mantelmaterial = PVC
Koaxialkabelbaugruppe von RS Pro, Stecker auf Stecker Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Koaxialkabelkomponenten vor, ideal für Verbindungen über Antennenbuchsen oder zur Erweiterung vorhandener Kabel. Das 3 m lange 75-Ohm-Koaxial-Verlängerungskabel verfügt über zwei Steckverbinder und einen Adapter, der mit Manschetten und einem einzelnen, massiven Kern mit einem umgebenden PE-Schaum entwickelt wurde. Darüber hinaus ist die Kabelbaugruppe doppelt geschirmt mit einer Aluminiumfolie und einem CCS-Geflecht, um die Haltbarkeit und den Schutz vor Schäden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu gewährleisten. Das Kabel verfügt über eine äußerst Durable und flexible PVC-Außenhülle für optimalen Schutz und optimale Leistung für Signal- und Satellitenübertragung, insbesondere wenn die Anschlusspunkte von der Einrichtung zur Einrichtung bewegt werden. Diese RS Pro Koaxialkabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die Koaxialkabel-Montageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Koaxialkabelkomponenten ist ein Ideale Ergänzung zu jeder professionellen Einrichtung für TV und Antennenbuchsen oder Kabelverlängerungsanwendungen Dieses mehrfunktionale Kabel von Stecker auf Stecker wird mit einem Adapter von Buchse auf Buchse für ultimative Vielseitigkeit geliefert, geeignet für die Befestigung an einem vorhandenen Kabel oder zur Änderung des Kabelgeschlechts Der innere Kern des Kabels ist ein einzelner, massiver Kern mit einer umgebenden Schaumstofffolie aus Polyethylen (PE) und doppelt geschirmter Aluminiumfolie und CCS-Geflecht sowie einer PVC-Außenummantelung (Polyvinylchlorid) für zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität Diese Kabel von RS Pro bieten den höchsten Klang Und Videoausgang und bieten ein Audio-/Videokabel mit unterschiedlicher Länge Baugruppen für mehr Komfort erhältlich In verschiedenen Farben lieferbar Koaxialsteckverbinder: Steckverbinder A - Stecker, Steckverbinder B - Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: Koaxialkabelkomponenten werden in einer Reihe von Anwendungen für Audio-, Video- und Signalübertragung verwendet, insbesondere Antennen, Set-Top-Boxen, TV und Audio. Diese Kabeltypen sind leistungsstark und verfügen über zusätzliche Funktionen zur Reduzierung von Signalstörungen und bieten eine hochwertige Ausgabe. Koaxialkabelkomponenten sind vielseitig und mit einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen für alle Ihre Anforderungen ausgelegt. Diese Kabel werden am häufigsten verwendet in: TV-Antennen und Antennen Satelliten-TV-Boxen Funkgeräte Empfänger WLAN-Router Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
TV-Antennensteckverbinder
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
5mm
Impedanz:
75 Ω
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Schwarz
Mantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
2TV03BK
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen