Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnettürschloss Doppeltür, 2 x 600lb, 12 → 24V dc, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnettürschloss Doppeltür, 2 x 600lb, 12 → 24V dc, DC
Artikel-Nr.:
     108EL-1924533
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924533
EAN/GTIN:
     5059044142806
Suchbegriffe:
1924533
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
Magnetische Türverriegelungen
Haltekraft = 2 x 600lb
Türtyp = Doppeltür
AC- oder DC-Betrieb = DC
Fehler-Mode = Ausfallsicherung
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
Höhe = 26 mm
Länge = 500mm
Breite = 48mm

Überwachtes Mini-Magnet-Schloss von RS Pro, ausfallsicher und feuerfest Das überwachte Doppelminimagnet-Schloss (MagLock) von RS Pro ist ein kompaktes und dennoch robustes elektromagnetisches Schloss, das sich ideal für ein sicheres Türschloss in einer Reihe von gewerblichen oder privaten Gebäuden eignet. Das doppelte Mini-Magnet-Schloss von RS Pro verfügt über eine Durable Aluminiumkonstruktion und einen elektrisch betriebenen Magneten, der bei Aktivierung eine sichere Verriegelung erzeugt, wenn der Kontakt mit einer Metallplatte oder Halterung hergestellt wird. Das RS Pro Mini-Magnetschloss bietet außerdem eine Haltekraft von 2 x 600 lbs, womit es perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ist, die eine einfache und dennoch effektive Verriegelung erfordern. Für erhöhte Sicherheit ist dieses hochwertige MagLock FD30- und FD60-feuerfest und ausfallsicher, um sicherzustellen, dass es im Falle eines Stromverlustes funktionsfähig bleibt. Dieses überwachte doppelte MagLock ist perfekt für ein einfaches elektronisches Schloss mit Ausgängen, das es ermöglicht, Alarme und Signalsteuereinheiten anzuschließen, um zu markieren, ob die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Darüber hinaus kann MagLock aufgrund der schlanken Bauweise in einer Vielzahl von Anwendungen von Türrahmen bis hin zu Schränken installiert werden, wodurch es sehr vielseitig und kostengünstig ist. Eigenschaften und Vorteile Aluminiumkonstruktion mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Betriebsspannung 12 V dc/24 V dc auswählbar für vielseitige Installationsoptionen FD30 + FD60 Nennstrom Ausfallsicher, sodass sich die Tür im noch öffnen kann Bei Stromausfall 2 x 600 lbs Haltekraft, daher ideal für den Einsatz In einer Vielzahl von Umgebungen, um unerwünschte Autorisierung zu verhindern Schlankes Design, mit dem das Gerät in einem installiert werden kann Vielzahl von Anwendungen Überwacht, sodass es perfekt für Umgebungen ist, die ein Audio- oder Visual erfordern Signal zur Markierung, ob die Tür verriegelt oder entriegelt ist Rote und grüne Status-LED Sicherheitsschrauben montiert Anwendungen Elektromagnetische Schlösser (auch Maglocks genannt) sind eine Art Zugangskontrolllösung, die eine sichere Verriegelung für eine Tür über elektrisch betriebene Magnete bietet. Im strombetriebenen Zustand erzeugen magnetische Türschlösser eine starke Verbindung mit installierten Metallplatten und können je nach Sicherheitsniveau unterschiedliche Haltekraftwerte bieten. Magnetische Schlösser sind als überwacht und unüberwacht erhältlich, je nachdem, ob ein Alarm oder Signal erforderlich ist, um die Insassen über einen Notfall zu informieren, oder wenn die Tür verriegelt oder entriegelt ist. Magnetische Schlösser werden in einer Vielzahl von gewerblichen und öffentlichen Gebäuden eingesetzt, darunter: Privat Läden Büros Lagerhäuser Aufbewahrungseinheiten Normen BS EN1634:1 Häufig gestellte Fragen Was ist ausfallsicher? Magnetische Schlösser mit ausfallsicherer Funktion sind perfekt für Gebäude, in denen im Notfall oder bei einem Stromabfall immer noch eine Tür zugänglich oder geöffnet werden muss. Ausfallsicher stellt sicher, dass die Tür beim Herunterfallen der Stromversorgung zum Schloss mit physischer Kraft geöffnet werden kann, indem jemand gegen sie drückt. Welche Halterungen und Platten sind geeignet? Das folgende Zubehör ist für den Einsatz mit dem RS geeignet Mini-Magnetschloss Pro RS Best.-Nr. (1924554) 1924554 - RS Pro Oberflächenarmi RS Best.-Nr. (1924555) 1924555 - RS Pro doppelt abgedeckte Z- und L-Halterung RS Best.-Nr. (1924556) 1924556 - RS Pro L-Halterung RS Best.-Nr. (1924557) 1924557 - RS Pro abgedeckte L-Halterung
Weitere Informationen:
Haltekraft:
2 x 600lb
Türtyp:
Doppeltür
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Fehler-Mode:
Ausfallsicherung
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
Höhe:
26 mm
Länge:
500mm
Breite:
48mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.