| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924677 Herst.-Nr.: TCPP01-M12 EAN/GTIN: 5059045387596 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Durchschlagspannung min. = 24V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = QFN Pinanzahl = 12 ESD Schutz = Ja Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +85 °C ESD-Spannung = 15kV
Überspannungsschutz am VBUS, einstellbar bis 22 V, mit externem N-Kanal-MOSFET 6,0 V Überspannungsschutz (OVP) auf CC-Leitungen gegen Kurzschluss-zu-VBUS ESD-Schutz auf Systemebene für USB-Typ-C-Steckverbinderstifte (CC1, CC2) Integrierte Ladungspumpe zur Steuerung des Gatters eines externen N-Kanal-MOSFET (mit einem niedrigeren RDSON als ein P-Kanal-MOSFET) Null Ruhestrom, wenn kein USB-Ladekabel für batteriebetriebene ″Verbraucher/Senke″-Anwendungen angeschlossen ist Integrierte ″leere Batterie″ (RD-Widerstände) Übertemperaturschutz (OTP) Betriebstemperatur der Verbindung von -40 °C bis 85 °C Erfüllt die neuesten USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungsstandards Kompatibel mit programmierbarem Netzteil (PPS) Open-Drain-Fehlerbericht Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Durchschlagspannung min.: | 24V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | QFN | Pinanzahl: | 12 | ESD Schutz: | Ja | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | ESD-Spannung: | 15kV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1924677, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, TCPP01M12, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |