Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1925296 Herst.-Nr.: ERDN20-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Redundanzmodul Serie = ERDN20 Versorgungsspannung = 9 → 14V dc
Gekapseltes 20-A-Redundanzmodul zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Systembetriebs insgesamt, unterstützt 1+1- und N+1-Redundanzsystem, 2-Kanal-Eingang und 1 Ausgang, DC OK, Eingang 24 V dcUnterstützt 1+1- und N+1-Redundanzsystem 2 Kanäle Eingang und 1 Ausgang Geeignet für den Redundanzbetrieb von 5-V-/12-V-/24-V-/48-V-Systemen Ausgangsstrom bis zu 20 A. Kühlung durch freie Luftkonvektion -40 bis +80 °C extrem breite Betriebstemperatur (> +60 °C Leistungsverringerung) Integrierter 2-Kanal-DC-OK-Signal- und Alarmrelaiskontakt 3 Jahre Garantie Anwendungen Industrielles Steuerungssystem Ausrüstung für die Halbleiterfertigung Fabrikautomation Elektromechanische Geräte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Redundanzmodul | Serie: | ERDN20 | Versorgungsspannung: | 9 → 14V dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din netzteil, 1925296, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, MEAN WELL, ERDN2024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,57* | € 30,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 24,99* | € 39,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 52,71* | € 69,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|