Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 32mm, 32kg Schraubbefestigung x 8mm M5


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925399
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1103/NEO/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 32mm
Gewindegröße = M5kg
Stärke = 8mm
Befestigungstyp = Schraubbefestigung

Anwendungen Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für jede Umgebung Mit Senkbohrung zur Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
32mm
Gewindegröße:
M5kg
Stärke:
8mm
Befestigungstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1925399, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1103NEOP, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,74*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 10,774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 141,03*
€ 167,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 139,95*
€ 166,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 134,85*
€ 160,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 122,16*
€ 145,37
pro Box
ab 500 Boxen
€ 107,74*
€ 128,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.