Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 60mm Sechskantschraube, Stahl , DIN 931 / Güte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M16 x 60mm Sechskantschraube, Stahl , DIN 931 / Güte
Artikel-Nr.:
     108EL-1925521
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1925521
EAN/GTIN:
     5059044143889
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 60mm
Gewindegröße = M16
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2mm

M16 x 60 HEX-SCHRAUBE 8,8 DIN 931
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 16 x 60 8.8, din 931, din 931 8.8, 1925521, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHB1606000RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,57*
€ 47,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,39*
€ 46,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,34*
€ 44,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,72*
€ 41,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,07*
€ 40,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,55*
€ 33,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.