Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 45mm Sechskantschraube, Stahl , DIN 933 / Güte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M12 x 45mm Sechskantschraube, Stahl , DIN 933 / Güte
Artikel-Nr.:
     108EL-1925575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1925575
EAN/GTIN:
     5059044144428
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 45mm
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.75mm

M12 x 45 HEX-SATZ 8.8 DIN 933-PLATINE
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
45mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 12 x 45, din 933, din 933 8.8, 1925575, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHS1204500RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,08*
€ 39,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,04*
€ 39,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,67*
€ 37,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,55*
€ 35,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,26*
€ 34,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,18*
€ 28,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.