Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M6 Stahl 10mm Glatt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M6 Stahl 10mm Glatt DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-1925603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1925603
EAN/GTIN:
     5059044144701
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glatt
Breite = 10mm
Gesamthöhe = 5mm
Erfüllte Normen = DIN 934

M6-FULL-MUTTER DIN934 KLASSE 8-PLATINE
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glatt
Breite:
10mm
Gesamthöhe:
5mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 1925603, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NFFMS80600RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.