Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M20 Stahl 30mm Glatt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M20 Stahl 30mm Glatt DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-1925608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1925608
EAN/GTIN:
     5059044144756
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glatt
Breite = 30mm
Gesamthöhe = 16mm
Erfüllte Normen = DIN 934

M20 FULL MUTTER DIN934 KLASSE 8-PLATINE
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glatt
Breite:
30mm
Gesamthöhe:
16mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: 1925608, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NFFMS82000RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,6234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 43,34*
€ 51,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,81*
€ 50,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,65*
€ 48,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,99*
€ 45,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,29*
€ 44,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,17*
€ 37,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.