Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926540 Herst.-Nr.: 1043418 EAN/GTIN: 4055626607474 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Redundanzmodul Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
Aktives QUIN-Einfachredundanzmodul für DIN-Schienenmontage, Schutzbeschichtung, Eingang: 12-24 V dc, Ausgang: 12-24 V dc/1 x 40 A, inkl. Montierter universeller DIN-Schienenadapter. Aktives Redundanzmodul für überlegene Systemverfügbarkeit und maximale Betriebssicherheit. QUINT S-ORING ermöglicht die separate Gestaltung eines redundanten Systems. In Kombination mit dem neuen QUINT POWER-Netzteil wird das redundante System kontinuierlich überwacht. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Redundanzmodul | Versorgungsspannung: | 12 → 24V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, diodenmodul phoenix contact, diodenmodul, 1926540, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 1043418, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,44* | € 99,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,91* | € 103,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 107,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,58* | € 110,95* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,40* | € 192,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|