| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926550 Herst.-Nr.: TRAP-8S8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Modulation = FM Anzahl der Kanäle = 8 Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 8 Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 32V dc
RF Solutions TRAP-8 ist ein vielseitiges Universal-Fernbedienungssystem für viele verschiedene Anwendungen. Das TRAP-System ist in einem robusten wetterfesten Gehäuse gemäß IP68 untergebracht und eignet sich ideal für jede externe Fernschaltung. Empfänger verfügen über 4 Relaisausgänge, wobei jeder Ausgang mit dem ″Easy-learn″-Prozess von einem oder mehreren Schaltern aus einem oder mehreren Sendern gesteuert werden kann.868 FM-Technologie Ordnen Sie einen beliebigen Tx-Schalter einem beliebigen RX-Ausgang zu Relais Umschaltkontakte ausgelegt 5 A bei 230 V ac (1 KW) Schutzart IP65 • Stromversorgung über 3x AAA-Batterien Bietet Bestätigung von Rx Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Modulation: | FM | Anzahl der Kanäle: | 8 | Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten: | 8 | Nenn-Betriebsspannung:: | 12 → 32V dc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |