| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926567 Herst.-Nr.: PRO-CARLTON-8S16-1K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Modulation = FM Anzahl der Kanäle = 16 Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 16 Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 32V dc
RF Solutions PRO-CARLTON ist ein 16-Kanal-Ready-to-use-Industriefernsteuerungssystem. Das Remote-System verwendet ein sicheres LoRa-Übertragungsprotokoll für einen zuverlässigen Betrieb über große Entfernungen. Mit dem tragbaren CARLTON-Sender (IP67) kann das System eine Reichweite von bis zu 1 km erreichen Die Empfängereinheit erfüllt die Schutzart IP56 mit integriertem Netzteil, das den Industriestandard-Empfänger ″DIN-Schiene″ und Relaisausgangsmodule (austauschbar) enthält.Empfängereinheit mit Schutzart IP56 Sendereinheit mit Schutzart IP67 PUK-Antenne Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Modulation: | FM | Anzahl der Kanäle: | 16 | Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten: | 16 | Nenn-Betriebsspannung:: | 12 → 32V dc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |