| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1926573 Herst.-Nr.: SLIMDIN-8R4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frequenz = 868MHz Anzahl der Kanäle = 4 Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 36V dc
RF Solutions SLIMDIN ist ein vielseitiges Fernsteuerungs-Empfängersystem für viele verschiedene Anwendungen. Dieser schlanke DIN-Schienen-Empfänger ist ideal für viele industrielle Systeme geeignet. Die Installation erfolgt über Schraubklemmen, und das Gerät kann mit einer großen DC-Versorgungsspannung betrieben werden. Die Ausgänge können einfach so konfiguriert werden, dass sie in vielen verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden können, einschließlich Taster-, Zeit- oder Rastfunktionen mit programmierbarem Watchdog.4-Kanal-HF-Empfänger Reichweite - LORA-Modus bis zu 16 km und FSK-Modus bis zu 4 km FM-Technologie mit 868 MHz 4 x Relaiskontakte 5 A bei 230 V ac Watchdog-Option Antenne im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frequenz: | 868MHz | Anzahl der Kanäle: | 4 | Nenn-Betriebsspannung:: | 12 → 36V dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |