Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 21.2 x 18.7 x 1.5mm SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927143
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931-02PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 21.2 x 18.7 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Länge = 21.2mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 18.7mm
SMD Bauteil Typ = SSOP

Adapter SSOP16 mit Stiften Epoxidfaserverstärktes Glas, 1,50 mm Doppelseitig 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Heißluft-Leveling (HAL-bleifrei) Lötmaske Adaptionsplatine für SSOP16 mit 0,635 mm Rastermaß Mit Stiftleiste Lochabstand 2,54 mm Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötflächen Ø 2,10 mm Größe: 18,70 x 21,20 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
21.2 x 18.7 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
Länge:
21.2mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
18.7mm
SMD Bauteil Typ:
SSOP
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 1927143, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93102PIN, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 7,60*
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 8,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.