Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RA6M3 ARM Cortex M4 32bit SMD 1024 KB LQFP 144-Pin 120MHz 640 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927218
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7FA6M3AF3CFB#AA0
EAN/GTIN:
     5059045407218
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Familie = RA6M3
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1024 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1

Die Renesas RA6M3-Gruppe verwendet den leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4F-Kern und bietet einen TFT-Controller mit 2D-Beschleuniger und JPEG-Decoder. Darüber hinaus bietet RA6M3 Ethernet-MAC mit individueller DMA- und USB-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, um einen hohen Datendurchsatz zu gewährleisten. Der RA6M2 basiert auf einem hocheffizienten 40-nm-Prozess und wird durch ein offenes und flexibles Ökosystemkonzept unterstützt - das flexible Softwarepaket (FSP), das auf FreeRTOS basiert - und kann auf andere RTOSes und Middleware erweitert werden. Der RA6M3 ist für IoT-Anwendungen geeignet, die TFT, Ethernet, Sicherheit, großen integrierten RAM und USB HS erfordern.Arm ® Cortex ® -M4F, 120 1 MB 2 MB Flash-Speicher und 640 KB SRAM 64 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 100-poligen bis 176-poligen Gehäusen Ethernet-Controller mit DMA TFT-Controller/2D-Beschleuniger/JPEG-Decoder Kapazitive Berührungssensoreinheit USB 2.0 Full Speed/USB High Speed CAN 2.0B SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) SPI/I2C Multimaster-Schnittstelle /SDHi Anwendungen HMI (kleine/mittelgroße TFT) Anwendungen mit Bedarf an Hochgeschwindigkeits-USB- und kabelgebundenen Ethernet-Anwendungen Sicherheit (Branderkennung, Burglarerkennung, Panelsteuerung) Industrie (Robotik, Türöffner, Nähmaschinen, Verkaufsautomaten, USV) HLK (Heizung, Klimaanlage, Kesselsteuerung) Allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Familie:
RA6M3
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1024 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, 1927218, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7FA6M3AF3CFB#AA0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.