Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3000 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 3000 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1927372
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3452-6616
EAN/GTIN:
     0054007336563
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = 3000
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 1 kV
Gehäusematerial = PBT

IDC-Buchsenleisten für Kabelmontage 3M Serie 3000, 2,54 x 2,54 mm. IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie 3000 nach Industriestandard mit 2,54 x 2,54 mm Rastermaß. Diese IDC-Kabelbuchsenleisten nehmen 26 AWG und 28 AWG Volldraht und Litzen als Flachbandkabel mit Rastermaß 1,27 mm oder als diskrete Kabel auf. Der Einsatz von IDC-Kontakten beseitigt eine vorherige Kabelvorbereitung und das Abisolieren und sorgt so für ein schnelles und einfaches Anschlusssystem. Die Kontakte bestehen aus Berylliumkupfer, das über eine hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Verschleißfestigkeit und eine bessere elektrische Leitfähigkeit als Messing oder Bronze verfügt. Die Gehäuse Der IDC-Buchsenleisten der Serie 3000 verfügen über eine militärische Zweischlitzpolarisierung für ein präzises Stecken auf der Stiftleiste. Das Design der IDC-Buchsenleiste der Serie 3000 setzt den Standard für MIL-Spezifikation und IEC-Standardisierung. Die Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie 3000 verfügen über J-Metallclips mit formschlüssiger Verriegelung, die für eine sichere Befestigung der Steckverbinderabdeckung sorgen. Die Abdeckungen verfügen über Transferklebstoff, der die Abdeckung auf dem Flachbandkabel hält und eine präzise Ausrichtung zwischen Steckverbinder und Kabeln gewährleistet. Dieses Merkmal hilft auch bei Massenherstellung von Anschlüssen. Eine Zuglasche, die mit einem Klebebandstreifen an der Buchsenleiste befestigt wird, ist separat erhältlich. Die Zuglasche reduziert die Belastung der Kabelverbindungen, wenn die Buchsenleiste von der Stiftleiste abgezogen wird. Ein codierter Stecker, der in einen Buchsenkontakt gesteckt wird, um das Eindringen eines Stiftkontakts zu verhindern, ist ebenfalls erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. IDC-Kontakte für schnellen und einfachen Anschluss Keine Kabelvorbereitung nötig Robuste und zuverlässige Kontakte aus Berylliumkupfer J-Metallclips mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt der Abdeckung Transferklebstoff an den Abdeckungen für präzise Ausrichtung zwischen Kabel und Steckverbinder. Informationen zur Produktanwendung. Die IDC-Buchsenleisten für Kabelmontage der Serie 3000 werden in Kabel-Platine-Anwendungen oder zur internen Verdrahtung eingesetzt. Anwendungen umfassen Fabriken und Automatisierung, Prüf- und Messtechnik, Medizin, Kommunikation und Netzwerke sowie Computer und Peripheriegeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
3000
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
1 kV
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 16polig, idc steckverbinder, stiftleiste 3m, 1927372, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, 3M, 34526616, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 4,02*
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.