Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical Kältespray, 200 ml bis -50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927557
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     403C-235G
EAN/GTIN:
     0779008403327
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 200ml
kältespray
kältespray -50°c
Gebindegröße = 200 ml
Gebinde Typ = Spray
Gefriertemperatur = -50°C

403C Super ColdTM HFO-1234ZE ist ein nicht entflammbares Kaltspray, das hauptsächlich zur Diagnose thermisch intermittierender Probleme mit elektronischen Geräten verwendet wird. Es ist auch nützlich zum Schutz wärmeempfindlicher Bauteile beim Löten, zum schnellen Kühlen von Lötstellen und kann auch verwendet werden, um Gummi und andere Klebstoffe schnell von einer Vielzahl von Oberflächen zu entfernen.Geringes Erwärmpotenzial VOC-frei Ozonsicher Nicht entzündlich Nichtleitend Keine Rückstände Sicher für den Einsatz an stromführenden Stromkreisen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
200 ml
Gebinde Typ:
Spray
Gefriertemperatur:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: 1927557, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, MG Chemical, 403C235G, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Freezer Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.