| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1927559 Herst.-Nr.: 419E-1L EAN/GTIN: 0779008419038 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebindegröße = 945 ml Gebinde Typ = Dose Anwendung = Leiterplatten Material = Acryl Farbe = transparent Betriebstemperatur max. = +130°C Betriebstemperatur min. = -65°C
419E ist eine einteilige, UL 746E-zertifizierte Acrylbeschichtung. Es härtet zu einer Durable, flexiblen und glatten Oberfläche aus. Es ist einfach anzuwenden und kann in 10 Minuten verarbeitet werden. Es kann mit geeigneten Abstreifern entfernt oder zur Reparatur oder Nacharbeit durchgelötet werden. 419E schafft eine robuste Feuchtigkeitsbarriere, die Leiterplatten in feuchter Umgebung schützt. Es schützt stark vor Feuchtigkeit, Korrosion, Pilzen, Schmutz, Staub, Temperaturschock, Kurzschlüssen, Hochspannungslichtbögen und statischer Entladung.Xylol- und toluolfrei Fluoresziert unter UV-A-Licht Geeignet für den Einsatz mit Roboter-Beschichtungsanlagen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindegröße: | 945 ml | Gebinde Typ: | Dose | Anwendung: | Leiterplatten | Material: | Acryl | Farbe: | transparent | Betriebstemperatur max.: | +130°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, acryllack dose, acryl lack, 1927559, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemical, 419E1L, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |