Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical 842UR Leitfähige Farbe Silber-Polymer silbern, Glas 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MG Chemical 842UR Leitfähige Farbe Silber-Polymer silbern, Glas 12 ml
MG Chemical 842UR Leitfähige Farbe Silber-Polymer silbern, Glas 12 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1927563
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     842UR-12ML
EAN/GTIN:
     0779008842614
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähige Farbe
Leitlack
elektrisch leitender Lack
leitlack
Farbe = silbern
Betriebstemperatur max. = +125°C
Gebinde Typ = Glas
Material = Silber-Polymer
Gebindegröße = 12 ml
Handelsname = 842UR
Betriebstemperatur min. = -40°C

842UR ist eine einteilige, wärmegehärtete, silberfarbene Polyurethanbeschichtung. Es handelt sich um eine glatte, flexible, abriebfeste Beschichtung, die eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit und Hochfrequenzabschirmung bei geringer Foliendicke bietet. Es behält die Flexibilität bei niedrigen Temperaturen bei, bietet eine außergewöhnliche Haftung auf einer Vielzahl von Substraten und bietet eine ausgezeichnete Umweltstabilität. 842UR wurde für Anwendungen mit EMI/RFI-Abschirmung auf Platinenebene oder Gehäuseebene mit großem Volumen entwickelt. Er kann herkömmliche Metallkappen ersetzen, was Kosten, Platinenstärke und Masse reduziert.Oberflächenwiderstand von 0,02 Ω/sq bei 7,5 μm Widerstand von 1,5 x 10-4 Ω·cm Ausgezeichnete Zähigkeit und Haftung Widersteht Wellenlöttemperaturen Entwickelt für Roboter-Spray-Anwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
silbern
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Gebinde Typ:
Glas
Material:
Silber-Polymer
Gebindegröße:
12 ml
Handelsname:
842UR
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1927563, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, MG Chemical, 842UR12ML, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.